曜日別特売
50613 特厚ホイールブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62559467

メイン画像

特厚ホイールブラシ (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番407-0943注文コード62559467品番50613
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。
ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。
高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。

用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。トラスコ品番407-0943軸径(Φmm)3形状ホイール幅(mm)15全長(mm)54最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000線径(Φmm)0.1外径(Φmm)22毛材ステンレス入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする