曜日別特売
51405 マイクロインサイドブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62560377

メイン画像

マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック外径(Φmm)3注文コード62560377品番51405
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。
円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。

用途
円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。
金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。
トラスコ品番407-0966軸径(Φmm)3粒度500#全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合内径(Φmm)3外径(Φmm)3毛材砥粒入りナイロンブラシ長(mm)25入数(本)2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする