メイン画像
NSK(ナカニシ)
マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック
外径(Φmm)
4.5
注文コード
62560411
品番
51408
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。
円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
用途
円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。
金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。
トラスコ品番
407-2433
軸径(Φmm)
3
粒度
500#
全長(mm)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
適合内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
4.5
毛材
砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)
25
入数(本)
2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。