曜日別特売
51811 インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ) 62560657

メイン画像

インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3トラスコ品番407-3830注文コード62560657品番51811
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。
回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。

用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。トラスコ品番407-3830軸径(Φmm)3粒度120#全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000適合内径(Φmm)3.5~4.0外径(Φmm)4.5砥粒シリコンカーバイトブラシ長(mm)20
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする