曜日別特売
52138 軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 62561251

メイン画像

軸付べベルブラシ (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)40注文コード62561251品番52138
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。
均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。

用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。トラスコ品番407-3170軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10外径(Φmm)40毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする