52262 軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 62561585

メイン画像

軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)8
毛材亜鉛メッキ
毛丈(mm)25
内容量1パック注文コード62561585品番52262
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
トラスコ品番407-7187軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)8毛材亜鉛メッキ入数(本)3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする