曜日別特売
49044 研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 62564331

メイン画像

研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)50
粒度120#
内容量1パック注文コード62564331品番49044
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。

用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。トラスコ品番407-8726軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度120#最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)50入数(本)2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする