ハスクバーナ
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 スターター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
部品名称
バッフル
注文コード
62565407
品番
H588970601
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
部品名称
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:スターター
適合
(本体品番)135 Mark II
部品名称
バッフル
展開図部品No.
9
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。