4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429

4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429
4573213479599 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 62567429

お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード62567429品番4573213479599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合で衛生面も◎。
また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設など幅広くご使用いただけます。
カラーバリエーション:6色

用途屋内外のトイレマットに材質EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴム形状トイレ用厚さ(mm)5質量(kg)0.46ネイビー幅(cm)48長さ(cm)65寸法(幅W×長さL)(mm)480×650RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お手入れは水拭き、水洗い推奨です。
※掃除機での清掃は適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする