曜日別特売
DM-8 LED調光器 マリンテック 62569800

DM-8 LED調光器 マリンテック 62569800
DM-8 LED調光器 マリンテック 62569800
DM-8 LED調光器 マリンテック 62569800
DM-8 LED調光器 マリンテック 62569800

LED調光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62569800品番DM-8
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!
LED照明用調光器
12V/24V兼用のLED製品では使用不可
連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください

型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする