曜日別特売
ASR-130N エアーストーン リングタイプ マリンテック 62570116

ASR-130N エアーストーン リングタイプ マリンテック 62570116
ASR-130N エアーストーン リングタイプ マリンテック 62570116
ASR-130N エアーストーン リングタイプ マリンテック 62570116

エアーストーン リングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62570116品番ASR-130N
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

新しいデザイン!リング型エアーストーン!
幅2cmのリング部分からエアーを放出
樹脂製ニップル付き

型式ASR-130Nタイプ直径13cm・高さ1.8cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)白色
注意
※本体を1日水に浸した後にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする