曜日別特売
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168

M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168
M100-80OL オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテック 62570168

オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62570168品番M100-80OL
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

AC100V用高出力550Wオイルポンプ
強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!
オイル・軽油・灯油で使用可能
海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
圧力スイッチ付き(オートストップ機能)
低粘度オイルの交換・移送に
毎分80Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ホースは内径25mm
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
家庭用100V用コンセント付き
ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)

付属品フイルター型式M100-80OL質量(kg)9出力(W)550電流(A)5.8電圧(V)AC100全揚程(m)5周波数50/60Hz吐出量(L/min)80(MAX)回転数1400rpm(MAX)奥行D×幅W×高さH(mm)270x230x325口径(mm)25適合温度(℃)液体:-25~55適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×33【ブレードホース】ケーブル長(cm)140動作圧(bar)3
注意
※空気中での回転測定は10秒以内に収めてください。
※ポンプ運転中の空運転はしないでください。シールパッキングなどが劣化し漏水故障の原因となります。
※ご自分での分解修理は絶対にしないでください。保証の対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする