曜日別特売
MA24-100M オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分)  DC24V マリンテック 62570220

MA24-100M オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分)  DC24V マリンテック 62570220
MA24-100M オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分)  DC24V マリンテック 62570220
MA24-100M オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分)  DC24V マリンテック 62570220

オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分) DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62570220品番MA24-100M
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

モーター駆動式エアーポンプ
優れた耐久性!DC24V用
業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に100Lの風量を排出でき、大きな容量の水槽では経済的
大型水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可

型式MA24-100M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)8電圧(V)DC24電力(W)90使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)100吹出口1ヵ所
注意
※家庭用AC電源でご使用の場合、AC用電源アダプターをご購入下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする