FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025

※商品画像

FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025
FPL55LED-N LED FPLランプ エコデバイス 62574025

LED FPLランプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード62574025品番FPL55LED-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,990
電球の種類LED外径(Φmm)28.5×44.3全長(mm)560質量(g)150消費電力(W)24全光束(Lm)2640演色指数(Ra)80以上定格寿命(時間)40000種別55形光色昼光色
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62574025FPL55LED-N59783590EFPL55LED-NFPL55LED-N LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色 エコデバイス 59783590LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色エコデバイス1本
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: スタンドライトの球交換
製造業

2倍の明るさとインバーターに使用できると読み選択しました。明るさは2倍以上の輝度で良かったですがラジオへの雑音が気になりました。

2025-04-18
用途: 待合室の照明
医療・福祉・介護関連業

特に工事の必要も無く、入れ替えるだけで使用できます。
他の場所で1年以上使用していますが、特に耐久性に問題はなさそうです。

対象商品 : 62574068
2025-07-06
用途: 家屋のメンテナンス
製造業

商品の謳い文句のとおりで、蛍光灯の交換のみで使用可能です。

対象商品 : 62574068
2024-04-10
用途: 事務所天井照明
製造業

説明書には器具とのマッチング及び調整のため2,3秒は明るさが安定しないと
書かれているが、手元では数十秒ちらついた後に安定した。少し前に買った別
ロットの個体ではこのような現象は無かったように思う。
これが正常なふるまいか、ロットの依存性あるかどうか、などは不明だが、
ちらつく場合はしばらく待ってみるのも良いかもしれません。

対象商品 : 62574043
2024-05-14
用途: 事業所で使用してます。
キッチンテクノ株式会社卸売・小売業

エコでとても使い勝手が良いです。次回も利用したいです。

対象商品 : 62574068
2023-06-27
用途: 卓上蛍光灯のランプ交換

パナソニックの20w卓上蛍光灯のランプ交換のため購入しましたが
形は同じでも、交換出来る機種ではありませんでした、がメーカーさんの対応が良くアドバイスも頂き交換出来るようになりました。(自己責任おいて実施しました)
超すごく明るくなりました
もう手放すことが出来ません

対象商品 : 62574104
2022-07-22
用途: 玄関の外灯
医療・福祉・介護関連業

他社蛍光灯の代用に購入。点灯管を外した以外は配線も無改造でも問題無く点灯。色味も蛍光管より白くなった。交換したばかりなので、耐久性は未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする