三木精機
ストレートチップ F型 16Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
穴深さ(mm)
50
テーパー
1/10
全長L(mm)
70
注文コード
62577245
品番
ST-F1670-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
穴深さ・テーパー・全長L
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
16
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
50