三木精機
ストレートチップ F型 16Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
穴深さ(mm)
40
テーパー
1/5
全長L(mm)
60
注文コード
62577315
品番
ST-F1660-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
穴深さ・テーパー・全長L
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
60
外径(Φmm)
16
テーパー
1/5
穴深さ(mm)
40