曜日別特売
ST-F1675-165 ストレートチップ F型 16Φ 三木精機 62577349

ST-F1675-165 ストレートチップ F型 16Φ 三木精機 62577349
ST-F1675-165 ストレートチップ F型 16Φ 三木精機 62577349

ストレートチップ F型 16Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個穴深さ(mm)55テーパー1/5全長L(mm)75注文コード62577349品番ST-F1675-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途標準ストレートチップ全長L(mm)75外径(Φmm)16テーパー1/5穴深さ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする