三木精機
ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
1/10
注文コード
62578383
品番
ST-F2055-30-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
テーパー
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
55
外径(Φmm)
20
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
30