三木精機
ストレートチップ F型 32Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
穴深さ(mm)
30
テーパー
1/10
注文コード
62578566
品番
ST-F3270-30-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
穴深さ・テーパー
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
32
全長L(mm)
70
穴深さ(mm)
30
テーパー
1/10