曜日別特売
ST-F2555-205 ストレートチップ F型 25Φ 三木精機 62578733

ST-F2555-205 ストレートチップ F型 25Φ 三木精機 62578733
ST-F2555-205 ストレートチップ F型 25Φ 三木精機 62578733

ストレートチップ F型 25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個穴深さ(mm)35テーパー1/5注文コード62578733品番ST-F2555-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)55外径(Φmm)25テーパー1/5穴深さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする