ST-F3080-201 ストレートチップ F型 30Φ 三木精機 62578785

ストレートチップ F型 30Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個穴深さ(mm)60テーパー1/10注文コード62578785品番ST-F3080-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)80外径(Φmm)30テーパー1/10穴深さ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする