三木精機
ストレートチップ F型 32Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
穴深さ(mm)
70
テーパー
1/5
注文コード
62578864
品番
ST-F3290-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
穴深さ・テーパー
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
外径(Φmm)
32
全長L(mm)
90
穴深さ(mm)
70
テーパー
1/5