三木精機
ストレートチップ F型 40Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
穴深さ(mm)
40
テーパー
1/10
注文コード
62578898
品番
ST-F4060-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
穴深さ・テーパー
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
標準ストレートチップ
全長L(mm)
60
外径(Φmm)
40
テーパー
1/10
穴深さ(mm)
40