曜日別特売
UTL-230RD ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD) 62579555

UTL-230RD ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD) 62579555
UTL-230RD ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD) 62579555
UTL-230RD ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD) 62579555
UTL-230RD ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD) 62579555

ユーティリティーレベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード62579555品番UTL-230RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器
職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます
カラビナを着脱しやすい大型通し孔!
アルミ骨格で強度抜群!
強力マグネット付き
腰袋に収納しやすい流線形

材質アルミ寸法(mm)230レッド質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時・保管時の温度は-10℃~60℃です。温度により気泡の大きさが変化しますが、精度・感度に影響はありません。
※測定時は水平器の精度、及び測定基準面に傷やへこみ、ゴミなどが付着していない事を確認してからご使用ください。
※直射日光下や照明光下に長時間放置した場合、気泡管液が退色する事がありますが、精度・感度には影響はありません。
※本器への汚れの付着は水や中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。有機溶剤の使用は避けてください
※本器はアルミ材を使用している為、通電により感電する場合があります。
※破損により気泡管内の液が皮膚に付着した場合、直ちに直ちに洗い流して下さい。また、目に入った場合は清浄な水で洗眼し、眼科医の治療を受けてください。
※測定面測定物平面にあて、、水平器を左右に振替ながら、気泡が目盛線の中央へ位置するように測定物を調整して下さい。
※本品は厳重な品質検査の上出荷しておりますが、落下等の衝撃で精度が外れる場合がありますので取り扱いに注意して下さい。
※作業は施工者の技術責任で行われるものであり、工事不良に関わる一切の責任に応じられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62579555
2023-11-30
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

腰袋のフックに引っ掛けやすいので非常に有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする