タイプスタンダードスピード定格電圧(V)12定格電流(mA)max:90、AVE:60定格入力(W)max:1.08、AVE:0.72仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと形状角形厚さ(mm)10質量(g)16種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60回転数(min-1[r.p.m])min:6750、AVE:7500温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)騒音値(dB)max:32.5、AVE:29.5最大風量(m3/min)min:0.16、AVE:0.19絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間プロペラプラスチック引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)材質(ケーシング)プラスチック最大静圧(Pa)min:39.0、AVE:50.0リード線UL1061、AWG26材質(軸受)ボールベアリングサイズ(mm)□40耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)