曜日別特売
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396

#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396
#152 ネオンモロコ ラストエース 86S EverGreen INTERNATIONAL 62584396

ラストエース 86S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(5本×1パック)#152 ネオンモロコ注文コード62584396品番#152 ネオンモロコ
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

【マテリアル】*もちもちとした質感で、柔らかさと針持の良さを両立するマテリアル。生命感溢れるくねりを生み出しながらも、対ウィードやハードジャークにもフックがズレにくい実践的な仕様。*下半分にのみソルトを含有させた低重心設計。安全姿勢の維持に貢献すると同時に、ダイナミックにヒラを打った直後、クイックに戻るキレのあるアクションを生み出します。 【フラットサイドボディ】ロールアクションで水を動かし、かつ高い明滅効果を持つフラットサイド形状。 【湾曲テール】*動きに適度な不安定さを作り出す、反り上がった形状のテール。ボディが倒れ込みヒラを打ちやすくなるだけでなく、尾ビレの位置が上がることで、尾ビレが水を掴みやすくなる効果もあります(*その水掴みの良さにより、ノーシンカーでフォールさせると、水平気味の姿勢で滞空時間の長い、かつ微妙な揺れを伴うスライド・シミーフォールを発生)。*横から見ると、尾ビレに向かってテーパー状に細くなるテールは、上から見ると、尾ビレの付け根まで厚みを維持するように設計(*その厚みゆえのパワーで、尾ビレを左右にはためかせ、ボディサイドのフラット面で水を強く押す「パワーロールアクション」を発生)。 【薄型フィン】*上端と下端は厚みがあり、中心に向かって薄くなる立体形状のフィン。しなやかながらも、しっかりと水を掻く「ナチュラルスイング」が発生。*上下サイズ違い、上側ソルトなし・下側ソルト入りの二股形状。上下で微妙にタイムラグのある複雑な動きで、よりナチュラル感を演出します。 【3Dリアルアイ】襲われるべきもの小魚の眼を立体的にイミテートし、リアル感を演出。同時にミドストやジャーク時の倒れ込みでは、フラットサイドボディと相まって明滅をより高め、バイトを誘発します。 【背面スリット&腹面ドット】フックやジグヘッドをセットする際に目印となるスリットとドットを設置。ボディのセンターにバランス良く、素早く確実にセットできます。背面スリットには、フックポイントを埋め込むためのリブを設置。ウィードレス効果とフッキングの良さを両立するセッティングが可能になります。腹面のドットマークは、オフセットフックを刺す目印となるだけでなく、ネイルシンカー挿入位置の目盛りの役割も持つ便利機能。 【スペシャルフォーミュラー】ベイトフィッシュフォーミュラーを配合。 【FECOエコタックル認定】FECO認定マークを刻印。*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。

用途【ただのナチュラル系とは違う、超ナチュラルなハイアピール。ラストエースS(シンキング)】反り上がったテール(湾曲テール)の絶大な効果で、2つの異なる系統の動きが同時に発生。それが、ボディサイドのフラット面で水を強く押す「パワーロールアクション」と、尾ビレ(薄型フィン)をしなやかにくねらせ水を掻く「ナチュラルスイング」の組み合わせ。超ナチュラルながらもハイアピールま動きで、気づかせ、寄せて、襲わせる・・・・・ただナチュラルなだけでは喰わせられない気難しいバスを獲るための切り札がコレ。広大なウィードエリア、視界を遮るカバー周り、風や濁り、あるいは魚の居場所が絞り切れない時のような、ナチュラルなルアーでは物足りない、アピール系ルアーを使いたい状況でありながらも、天候やフィッシングプレッシャーの影響により、強すぎるルアーが嫌われるタフコンディション下で真価を発揮します。#152 ネオンモロコ全長(cm)8.6
注意
※画像は一部代表画像があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする