曜日別特売
200 P5-6 つばめワイヤプラス ソディック 62585568

つばめワイヤプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(6kg×4巻)その他【ボビン】P5注文コード62585568品番200 P5-6
販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

荒加工から仕上げ加工まであらゆる用途に対応

用途
高精度寸法
線径公差+0,-0.002 mm、真円度は0.001 mm以内で管理しています。
仕様【パラフィン】×その他【ボビン】P5r鍔:【ホビン】1.5mm全長L(mm)【ホビン】114ワイヤー径(Φmm)0.2鍔径D(Φmm)【ホビン】160胴径d(Φmm)【ホビン】90鍔厚a(mm)【ホビン】12内幅W(mm)【ホビン】90孔径(Φmm)【ホビン】20糸巻量6 kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする