ソディック
つばめワイヤプラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10kg×2巻)
その他
【ボビン】P10
注文コード
62585586
品番
250 P10-10
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
その他・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
荒加工から仕上げ加工まであらゆる用途に対応
用途
高精度寸法
線径公差+0,-0.002 mm、真円度は0.001 mm以内で管理しています。
仕様
【パラフィン】×
その他
【ボビン】P10
r
鍔:【ホビン】5mm
全長L(mm)
【ホビン】134
ワイヤー径(Φmm)
0.25
鍔径D(Φmm)
【ホビン】200
胴径d(Φmm)
【ホビン】110
鍔厚a(mm)
【ホビン】12
内幅W(mm)
【ホビン】110
孔径(Φmm)
【ホビン】25
糸巻量
10 kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。