曜日別特売
300 P20-20 はやぶさEXワイヤ ソディック 62585769

はやぶさEXワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(20kg×1巻)その他【ボビン】P20注文コード62585769品番300 P20-20
販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上

用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)仕様【パラフィン】×その他【ボビン】P20r鍔:【ホビン】4mm全長L(mm)【ホビン】140ワイヤー径(Φmm)0.3鍔径D(Φmm)【ホビン】250胴径d(Φmm)【ホビン】110鍔厚a(mm)【ホビン】15内幅W(mm)【ホビン】110孔径(Φmm)【ホビン】34糸巻量20Kg巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする