曜日別特売
200 P5-5 つばめHQワイヤ ソディック 62585909

つばめHQワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(5kg×4巻)その他【ボビン】P5注文コード62585909品番200 P5-5
販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質

用途
きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現
しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。
仕様【パラフィン】×その他【ボビン】P5r鍔:【ホビン】1.5mm全長L(mm)【ホビン】114ワイヤー径(Φmm)0.2鍔径D(Φmm)【ホビン】160胴径d(Φmm)【ホビン】90鍔厚a(mm)【ホビン】12内幅W(mm)【ホビン】90孔径(Φmm)【ホビン】20糸巻量5kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする