ソディック
つばめHQワイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg×1巻)
その他
【ボビン】P20
注文コード
62585945
品番
250 P20-20
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
その他・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質
用途
きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現
しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。
仕様
【パラフィン】×
その他
【ボビン】P20
r
鍔:【ホビン】4mm
全長L(mm)
【ホビン】140
ワイヤー径(Φmm)
0.25
鍔径D(Φmm)
【ホビン】250
胴径d(Φmm)
【ホビン】110
鍔厚a(mm)
【ホビン】15
内幅W(mm)
【ホビン】110
孔径(Φmm)
【ホビン】34
糸巻量
20kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。