曜日別特売
36596 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 62586548

36596 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 62586548
36596 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 62586548
36596 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 62586548
36596 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 62586548
36596 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 62586548
36596 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具] 62586548

防犯ダミーカメラ ステッカー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62586548品番36596
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

赤色LEDが点滅!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!
赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。

セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
注意
※電池(単3アルカリ電池2本)は別売りです。本製品はダミー商品になります。カメラとしての撮影機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする