ハンディ・クラウン
ビニールカーカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
仕様
SUV/ミニバン用
注文コード
62587851
品番
249218 0000
参考基準価格(税別)
¥2,066
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗装時の飛散から車を保護するゴム入りワンタッチ式。
ゴムがあるから簡単取り付け!
雨、泥水、砂埃汚れから車を守る!
用途
塗装時の車の保護用
仕様
SUV/ミニバン用
厚さ(mm)
【カバー】0.03
色
透明
材質(本体)
ポリエチレン、ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
【対象車両】180×490×180以内