曜日別特売
15126 目地刷毛 筋違 インダストリーコーワ 62588280

目地刷毛 筋違

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(号)8
毛丈(mm)34
内容量1本注文コード62588280品番15126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。山羊毛と山羊毛を模した化繊を使用。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。

用途細部の塗装や補修に。厚さ(mm)6サイズ(号)8毛丈(mm)34毛材山羊、化繊主な用途目地用、塗装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする