インダストリーコーワ
目地刷毛 豚毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(号)
8
3
5
8
10
毛丈(mm)
34
29
34
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62588395
品番
15142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。豚毛と豚毛を模した化繊を使用。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。
用途
細部の塗装や補修に。
厚さ(mm)
6
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
34
毛材
豚毛、化繊
主な用途
目地用、塗装用