インダストリーコーワ
目地刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
1本
1袋(10本)
サイズ(号)
3
3
5
8
10
12
毛丈(mm)
29
29
34
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
62588447
品番
15150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。山羊毛と山羊毛を模した化繊を使用。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。
用途
細部の塗装や補修に。
厚さ(mm)
5
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
29
毛材
山羊、化繊
主な用途
目地用、塗装用