アイリスオーヤマ
小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色温度(K)
6500
3000
6500
消費電力(W)
8
4
8
13.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62589567
品番
SCL12D-MS-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
質量(kg)
約0.18
色
昼光色
消費電力(W)
8
寸法(Φmm)
昼光色:125,電球色:125
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
1200
発光効率(Lm/W)
150