曜日別特売
WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589619

 

WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589619
WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589619
WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589619
WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589619
WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589619

ウッドウォールラック ハーフ棚板付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62589619品番WLR-HT62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。便利なフックは4個付いています。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。圧迫感がないので間仕切りとしてもおすすめです。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。お客様組み立てとなります。

枚数
棚板1枚、ハーフ棚板1枚
付属品フック4個寸法(mm)W620×D192×H2,014~2,665ホワイト質量(g)11950耐荷重(kg)(約)全体15、棚板1枚あたり3、フック1個あたり1.5棚板寸法(mm)(約)棚板:615×150、ハーフ棚板:308×150高さ(m)設置可能:(約)天井の高さ約2.6まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする