TR-PX2510-FNS-LRD Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ 62591947

TR-PX2510-FNS-LRD Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ 62591947
TR-PX2510-FNS-LRD Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ 62591947
TR-PX2510-FNS-LRD Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ 62591947
TR-PX2510-FNS-LRD Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ 62591947
TR-PX2510-FNS-LRD Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ 62591947

Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62591947品番TR-PX2510-FNS-LRD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

しなやかな素材で衝撃を吸収 Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収
便利なカードポケット搭載 マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド ストラップホール付き ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護

質量(g)パッケージ:104パッケージサイズ(mm)95 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.7 × 154.7 × 15対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)56.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする