D387 クロームアレー DANNO(ダンノ) 62601815

クロームアレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)8.0(2本1組)
内容量1組(2個)注文コード62601815品番D387
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

あなたの身体にフィットしたエクササイズのバリエーションで、新しい形のダイエットを提案します。

材質クロームメッキ・ローレット加工質量(kg)8.0(2本1組)寸法(cm)グリップサイズ:Φ2.5×12
注意
※刻印デザインが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする