曜日別特売
D5010 ラバーベルST28用プレート DANNO(ダンノ) 62602156

ラバーベルST28用プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(kg)【プレート】1.25
内容量1個注文コード62602156品番D5010
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ラバーベルST28用プレートです。

材質ゴム成型品(芯材:鋳物)質量(kg)【プレート】1.25ブラック穴径(Φmm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする