こちらは、Pトラップの写真となります
INAX(LIXIL)
排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62609768
品番
LF-105SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
492
仕様
ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能
形状
Sトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法B(mm)
131~190
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Sトラップ(洗面器用)