曜日別特売
LF-30SAL アフレ無排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62609917

こちらは、Pトラップの写真となります

LF-30SAL アフレ無排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62609917
LF-30SAL アフレ無排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62609917

アフレ無排水Sトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62609917品番LF-30SAL
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法C(mm)630仕様アフレ無形状Sトラップ呼び径25呼び25寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップSトラップ(手洗器用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする