INAX(LIXIL)
プッシュワンウェイ式排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62609987
品番
LF-90PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Pトラップ
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
177~228
仕様
排水栓方式:プッシュワンウェイ式
呼び径
32