Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
プッシュワンウェイ式排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62610023
品番
LF-97SAL
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Sトラップ
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
177~228
寸法C(mm)
492
仕様
排水栓方式:プッシュワンウェイ式、栓は着脱式(ヘアーキャッチャー付)
呼び径
32