INAX(LIXIL)
ポップアップ式床排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62610093
品番
LF-281SAU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Sトラップ
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
163~222
寸法C(mm)
409
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
呼び径
32