LF-275SALU ポップアップ式床排水Sトラップ INAX(LIXIL) 62610109

ポップアップ式床排水Sトラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62610109品番LF-275SALU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
呼び32形状SトラップトラップSトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)163~222寸法C(mm)592仕様排水栓方式:ポップアップ式、カウンター一体型洗面器(L-275タイプ)専用、製品写真の排水口カバーは付属しない。呼び径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする