INAX(LIXIL)
ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付
注文コード
62610355
品番
LF-550PAC
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
Pトラップ
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
163~222
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付
呼び径
32