LF-711SAC ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610608

Pトラップの画像です

LF-711SAC ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610608
LF-711SAC ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL) 62610608

ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付注文コード62610608品番LF-711SAC
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
形状ボトルトラップトラップボトルトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)176.5~196.5寸法C(mm)600仕様排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付呼び32呼び径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする