INAX(LIXIL)
ポップアップ式排水ボトルトラップ(排水口カバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付
注文コード
62610635
品番
LF-710PAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,300
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
形状
ボトルトラップ
トラップ
ボトルトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
401
寸法B(mm)
182.5~212.5
仕様
排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付
呼び径
32